曜日別特売

タフライトレジャーテーブル

タフライトレジャーテーブル - YAMAZEN(山善)タフライトレジャーテーブル - YAMAZEN(山善)タフライトレジャーテーブル - YAMAZEN(山善)タフライトレジャーテーブル - YAMAZEN(山善)タフライトレジャーテーブル - YAMAZEN(山善)タフライトレジャーテーブル - YAMAZEN(山善)タフライトレジャーテーブル - YAMAZEN(山善)タフライトレジャーテーブル - YAMAZEN(山善)

水や熱に強いタフなレジャーテーブル。天板は金属製メッシュでダッチオーブンやバーベキューコンロをそのまま乗せることが可能。シーンによって選べる高さ2段階調節。脚にはアジャスタ付きでガタ付きを軽減。

用途屋外で使える折りたたみレジャーテーブル、アウトドアテーブル、バーベキューテーブルとして。内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
天板耐荷重(kg)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25543517TLT-6060(MBK)フレーム:スチール(ポリエステル樹脂塗装)、脚部:スチール(アルマイト加工)600×600×260/585600×600202.8
オープン
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
25543526TLT-6090(MBK)フレーム:スチール(ポリエステル樹脂塗装)、脚部:スチール(アルマイト加工)900×600×375/700900×600203.8
オープン
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
45417376TLT-1260(WH)フレーム:スチール(ポリエステル樹脂塗装)、脚部:スチール(アルマイト加工)1200×600×375/7001200×600404.7
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
25543535TLT-1260(MBK)フレーム:スチール(ポリエステル樹脂塗装)、脚部:スチール(アルマイト加工)1200×600×375/7001200×600404.7
オープン
12,980
14,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月17日
16461710TLT-1260SL(MBK)フレーム:スチール(ポリエステル樹脂塗装)、脚部:スチール(アルマイト加工)1200×600×405/620/7001200×600404.45
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
16461719TLT-1280BSL(MBKフレーム:スチール(ポリエステル樹脂塗装)、フレーム・脚部:アルミニウム(アルマイト加工)1200×800×405/620/7001200×800406.9
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
25543508TLT-1280B(MBK)フレーム:スチール(ポリエステル樹脂塗装)、フレーム・脚部:アルミニウム(アルマイト加工)1220×810×375/7001220×810407.1
オープン
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
45417385TLT-6090(WH)フレーム:スチール(ポリエステル樹脂塗装)、脚部:スチール(アルマイト加工)900×600×375/700900×600203.8
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

YAMAZEN 「タフライトシリーズ」TLT,TAT,TLS/POP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45417385TLT-6090(WH)25543526TLT-6090(MBK)TLT-6090(WH) タフライトレジャーテーブル YAMAZEN(山善) 25543526タフライトレジャーテーブルYAMAZEN(山善)1台
9,698
税込10,668
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする