曜日別特売

丸型バーベキューコンロ 七福輪

丸型バーベキューコンロ 七福輪 - ホンマ製作所丸型バーベキューコンロ 七福輪 - ホンマ製作所丸型バーベキューコンロ 七福輪 - ホンマ製作所
(1件のレビュー)

卓上タイプ。五徳付きなので鍋でも使える。少ない炭でも効率的に使用可能。2~4人用。

用途バーベュースタンド、卓上BBQコンロとして。材質鋼板質量(kg)2.1シャンパンゴールド本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)280×240網サイズ(mm)幅270×奥行270内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25544533S-260(S)
オープン
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25544533
2018-09-20
用途: デイキャンプ
有限会社くまタクシー

これは、いいです。焚き火台を用意する必要もなく、手軽にバーベキューや炊さんも出来ます。しかも、安い!

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする