3M(スリーエム)
オートミックス 耐衝撃構造用接着剤
OEM補修マニュアルに推奨されている2液エポキシの接着剤です。
3M(TM) オートミックス(TM) ハンドガン8117または3M(TM) オートミックス(TM) エアーガン9930で使用します。
仕様
クランプ時間:8時間(21.1℃)
付属品
ミキシングノズル2本、ハケ1本付き
可使時間(分)
60(21.1℃)
硬化時間(時間)
24(21.1℃)、30分(80℃)
危険等級
Ⅲ
アズワン品番
65-1931-52
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ
内容量
1セット(3本)
注意
※OEMの作業マニュアルに従って作業してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25545407
7333
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください