曜日別特売
(1件のレビュー)

食品の品質保持や機器類の衛生維持に。消防法における危険物の規制を受けないアルコール製剤(中性)です。

液性中性
化学物質等安全データシート(SDS):(0.2MB)
注意
※カップ、ノズルは別売りです。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54841528400711個(1L)-
1,850
1,498
1,618(税込)
当日出荷
54841546400731個(5L)-
6,160
3,398
3,670(税込)
当日出荷
54841555400741個(10L)-
オープン
6,798
7,342(税込)
当日出荷
25545075400251セット(1L×6本)本体・業務用
11,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
25545154400261セット(1L×6本)詰替用・業務用
8,700
取扱い終了
54841537400721個(1L)-
1,480
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2554507540025548415284007140025 アルペットLN SARAYA(サラヤ) 54841528アルペットLNSARAYA(サラヤ)1個(1L)
1,498
税込1,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54841555
2024-08-01
用途: 日常業務
農・林・水産業

この商品自体に不満はないです。10L入りのノズルは別売りとなってますが、どこから購入できるのでしょうか?ご案内URLを商品ページにつけていただけると☆5です。

MonotaROからの回答

商品についてのご質問は弊社お問い合わせ窓口にご連絡いただけますと幸いです。
お手数をおかけしますがよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする