標準電源

標準電源 - TDKラムダ標準電源 - TDKラムダ
RoHS指令(10物質対応)対応形状オープンフレーム入力電圧範囲(V)AC85~265内容量1個
全11種類を絞り込む
定格出力電圧(V)
最大出力電力(W)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
推奨EMCフィルタ
定格出力電圧(V)
最大出力電力(W)
出力電流(A)
関連資料
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25546834CME150A-12RSEC-2006RSEL-2003WRSEN-2003DC12150(最大)12.5ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
オープン
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25546843CME150A-18RSEC-2006RSEL-2003WRSEN-2003DC18151.2(最大)8.4ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
オープン
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
25546868CME150A-36RSEC-2006RSEL-2003WRSEN-2003DC36151.2(最大)4.2ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25546895CME350A-12/CORSEC-2006RSEL-2006WRSEV-2006DC1291/ 93(最大)29ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25546904CME350A-18/CORSEC-2006RSEL-2006WRSEV-2006DC1891/ 94(最大)19.4ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
オープン
38,980
42,878(税込)
103日以内出荷
返品不可
25546913CME350A-24/CORSEC-2006RSEL-2006WRSEV-2006DC2491/ 94(最大)14.7ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25546929CME350A-48/CORSEC-2006RSEL-2006WRSEV-2006DC4891/ 94(最大)7.3ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
オープン
38,980
42,878(税込)
103日以内出荷
返品不可
25546859CME150A-24RSEC-2006RSEL-2003WRSEN-2003DC24151.2(最大)6.3ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
オープン
9,798
10,778(税込)
取扱停止中
返品不可
25546877CME150A-48RSEC-2006RSEL-2003WRSEN-2003DC48153.6(最大)3.2ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
オープン
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
25546825CME150-24RSEC-2006RSEL-2003WRSEN-2003DC24151.2(最大)6.3ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
オープン
取扱い終了
返品不可
25546886CME240P-24RSEC-2006RSEL-2006WRSEV-2006DC24240(最大)10ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする