TDKラムダ
パワーモジュール
形状
オンボード
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
全26種類を絞り込む
出力電流(A)
選択してください
(最大)1.3
(最大)2
(最大)2.1
(最大)2.5
(最大)3.4
(最大)4.2
(最大)6.7
(最大)8.4
(最大)13.4
(最大)16.7
(最大)40
最大出力電力(W)
選択してください
30
31.2
50.4
51
100.5
100.8
200
200.4
201
201.6
定格出力電圧(V)
DC5
DC12
DC15
DC24
入力電圧範囲(V)
DC14.4~36(40V/3秒間)
DC60~160
26種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
出力電流(A)
最大出力電力(W)
定格出力電圧(V)
入力電圧範囲(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25546938
CN100A110-12
(最大)8.4
100.8
DC12
DC60~160
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25546947
CN100A110-12/CO
(最大)8.4
100.8
DC12
DC60~160
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
欠品中
返品不可
25546956
CN100A110-15
(最大)6.7
100.5
DC15
DC60~160
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25546965
CN100A110-15/CO
(最大)6.7
100.5
DC15
DC60~160
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
欠品中
返品不可
25546974
CN100A110-24
(最大)4.2
100.8
DC24
DC60~160
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25546983
CN100A110-24/CO
(最大)4.2
100.8
DC24
DC60~160
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
90日以内出荷
返品不可
25546999
CN100A24-12
(最大)8.4
100.8
DC12
DC14.4~36(40V/3秒間)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月下旬
25547008
CN100A24-12/CO
(最大)8.4
100.8
DC12
DC14.4~36(40V/3秒間)
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25547017
CN100A24-24/CO
(最大)4.2
100.8
DC24
DC14.4~36(40V/3秒間)
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
25547026
CN200A110-12/CO
(最大)16.7
200.4
DC12
DC60~160
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
欠品中
返品不可
25547035
CN200A110-15/CO
(最大)13.4
201
DC15
DC60~160
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25547044
CN200A110-24/CO
(最大)8.4
201.6
DC24
DC60~160
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25547053
CN200A110-5
(最大)40
200
DC5
DC60~160
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25547069
CN30A110-12
(最大)2.5
30
DC12
DC60~160
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月30日
25547078
CN30A110-15
(最大)2
30
DC15
DC60~160
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25547087
CN30A110-24
(最大)1.3
31.2
DC24
DC60~160
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25547096
CN50A110-12
(最大)4.2
50.4
DC12
DC60~160
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
欠品中
返品不可
25547105
CN50A110-12/CO
(最大)4.2
50.4
DC12
DC60~160
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
欠品中
返品不可
25547114
CN50A110-15
(最大)3.4
51
DC15
DC60~160
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
欠品中
返品不可
25547123
CN50A110-15/CO
(最大)3.4
51
DC15
DC60~160
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
欠品中
返品不可
25547166
CN50A24-12/CO
(最大)4.2
50.4
DC12
DC14.4~36(40V/3秒間)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
欠品中
返品不可
25547139
CN50A110-24
(最大)2.1
50.4
DC24
DC60~160
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
欠品中
返品不可
25547148
CN50A110-24/CO
(最大)2.1
50.4
DC24
DC60~160
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
25547157
CN50A24-12
(最大)4.2
50.4
DC12
DC14.4~36(40V/3秒間)
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
欠品中
返品不可
25547175
CN50A24-24
(最大)2.1
50.4
DC24
DC14.4~36(40V/3秒間)
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
欠品中
返品不可
25547184
CN50A24-24/CO
(最大)2.1
50.4
DC24
DC14.4~36(40V/3秒間)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください