曜日別特売

標準電源

標準電源 - TDKラムダ標準電源 - TDKラムダ
(1件のレビュー)
形状オープンフレーム入力電圧範囲(V)AC85~265RoHS指令(10物質対応)対応推奨EMCフィルタRSEC-2006RSEL-2003WRSEN-2003内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力電流(A)
最大出力電力(W)
定格出力電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25547193CUT35J-522CH1:3/CH2:1.2/CH3:0.85総合:35.4CH1:DC+5/CH2:DC+12/CH3:DC-12
オープン
5,398
5,938(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
25547209CUT35J-5FFCH1:3/CH2:1/CH3:0.65総合:34.5CH1:DC+5/CH2:DC+15/CH3:DC-15
オープン
5,398
5,938(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
25547218CUT75J-522CH1:8/CH2:3/CH3:1総合:76CH1:DC+5/CH2:DC+12/CH3:DC-12
9,190
7,998
8,798(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
25547227CUT75J-5FFCH1:8/CH2:2.5/CH3:1総合:77.5CH1:DC+5/CH2:DC+15/CH3:DC-15
9,190
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25547193
2023-09-17
用途: 動力盤のスイッチング動作に使用
株式会社東大阪設備サービス建設業・工事業

出力側と入力側の線付き端子が欲しいです。宜しくお願いします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする