TDKラムダ
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
最大出力電力(W)
300
入力電圧範囲(V)
AC90~265
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨EMCフィルタ
RSEC-2006
、
RSEL-2006W
、
RSEV-2006
内容量
1個
関連資料:
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
出力電流(A)
定格出力電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25547586
EFE300J-12-CNJDS
オンボード
(最大)25
DC12
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25547595
EFE300J-12-ECJDS
カバー付き
(最大)25
DC12
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25547604
EFE300J-24-CNJDS
オンボード
(最大)12.5
DC24
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25547613
EFE300J-24-ECJDS
カバー付き
(最大)12.5
DC24
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
103日以内出荷
返品不可
25547629
EFE300MJ-12-5-ECJDL-YT
オンボード
(最大)25
DC12
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25547638
EFE300MJ-12-5-HNJDL-YT
カバー付き
(最大)25
DC12
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
103日以内出荷
返品不可
25547647
EFE300MJ-24-5-ECJDL-YT
オンボード
(最大)12.5
DC24
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25547656
EFE300MJ-24-5-HNJDL-YT
カバー付き
(最大)12.5
DC24
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください