TDKラムダ
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
端子形状
コネクタ
定格出力電力(W)
15
入力電圧範囲(V)
AC85~265(47~63Hz)/DC120~370
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨EMCフィルタ
RSEC-2006
、
RSEL-20R5W
、
RSEN-2003
内容量
1個
関連資料:
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
全18種類を絞り込む
形状
オープンフレーム
カバー付き
出力電流(A)
(最大)0.7
(最大)1
(最大)1.3
(最大)3
定格出力電圧(V)
選択してください
DC3.3
DC5
DC12
DC15
DC24
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
形状
出力電流(A)
定格出力電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25555645
ZWS15B-12/A
カバー付き
(最大)1.3
DC12
¥
2,420
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
103日以内出荷
返品不可
25555663
ZWS15B-12/FV
オープンフレーム
(最大)1.3
DC12
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
103日以内出荷
返品不可
25555688
ZWS15B-15/A
カバー付き
(最大)1
DC15
¥
2,420
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
103日以内出荷
返品不可
25555715
ZWS15B-24/A
カバー付き
(最大)0.7
DC24
¥
2,420
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月中旬
25555724
ZWS15B-24/CO2
オープンフレーム
(最大)0.7
DC24
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25555749
ZWS15B-24/L
オープンフレーム
(最大)0.7
DC24
¥
2,370
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
25555758
ZWS15B-3
オープンフレーム
(最大)3
DC3.3
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
103日以内出荷
返品不可
25555767
ZWS15B-3/A
カバー付き
(最大)3
DC3.3
¥
2,420
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25555794
ZWS15B-5/A
カバー付き
(最大)3
DC5
¥
2,420
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
25555803
ZWS15B-5/CO2
オープンフレーム
(最大)3
DC5
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
103日以内出荷
返品不可
25555819
ZWS15B-5/L
オープンフレーム
(最大)3
DC5
¥
2,370
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
25555654
ZWS15B-12/CO2
オープンフレーム
(最大)1.3
DC12
オープン
取扱い終了
返品不可
25555679
ZWS15B-12/L
オープンフレーム
(最大)1.3
DC12
¥
2,370
取扱い終了
返品不可
25555697
ZWS15B-15/CO2
オープンフレーム
(最大)1
DC15
オープン
取扱い終了
返品不可
25555706
ZWS15B-15/L
オープンフレーム
(最大)1
DC15
オープン
取扱い終了
返品不可
25555733
ZWS15B-24/FV
オープンフレーム
(最大)0.7
DC24
¥
2,200
取扱い終了
返品不可
25555776
ZWS15B-3/CO2
オープンフレーム
(最大)3
DC3.3
オープン
取扱い終了
返品不可
25555785
ZWS15B-3/L
オープンフレーム
(最大)3
DC3.3
¥
2,370
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください