AC入力電源(AC-DCコンバータ)

AC入力電源(AC-DCコンバータ) - TDKラムダ
端子形状コネクタ定格出力電力(W)240入力電圧範囲(V)AC85~265(47~63Hz)/DC120~370RoHS指令(10物質対応)対応推奨EMCフィルタRSEC-2006RSEL-2006WRSEV-2006内容量1個
全23種類を絞り込む
形状
出力電流(A)
定格出力電圧(V)
23種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
出力電流(A)
定格出力電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25555828ZWS240BP-24オープンフレーム(ピーク)20DC24
11,500
10,980
12,078(税込)
当日出荷
25555837ZWS240BP-24/Aカバー付き(ピーク)20DC24
11,990
11,980
13,178(税込)
当日出荷
25555846ZWS240BP-24/CO2オープンフレーム(ピーク)20DC24
オープン
12,980
14,278(税込)
61日以内出荷
返品不可
25555855ZWS240BP-24/Lオープンフレーム(ピーク)20DC24
11,740
10,980
12,078(税込)
73日以内出荷
返品不可
25555864ZWS240BP-24/Rオープンフレーム(ピーク)20DC24
11,800
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
25555873ZWS240BP-24/Tオープンフレーム(ピーク)20DC24
11,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
25555889ZWS240BP-24/TAカバー付き(ピーク)20DC24
11,990
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25555898ZWS240BP-24/TLオープンフレーム(ピーク)20DC24
11,740
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
25555907ZWS240BP-36オープンフレーム(ピーク)13.4DC36
11,500
10,980
12,078(税込)
63日以内出荷
返品不可
25555916ZWS240BP-36/Aカバー付き(ピーク)13.4DC36
11,990
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25555925ZWS240BP-36/CO2オープンフレーム(ピーク)13.4DC36
オープン
12,980
14,278(税込)
103日以内出荷
返品不可
25555934ZWS240BP-36/Lオープンフレーム(ピーク)13.4DC36
11,740
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
25555943ZWS240BP-36/Rオープンフレーム(ピーク)13.4DC36
11,800
10,980
12,078(税込)
103日以内出荷
返品不可
25555959ZWS240BP-36/Tオープンフレーム(ピーク)13.4DC36
11,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
25555968ZWS240BP-36/TAカバー付き(ピーク)13.4DC36
11,990
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25555977ZWS240BP-36/TLオープンフレーム(ピーク)13.4DC36
11,740
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
25555986ZWS240BP-48/Aカバー付き(ピーク)48DC48
11,990
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25555995ZWS240BP-48/CO2オープンフレーム(ピーク)48DC48
オープン
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
25556004ZWS240BP-48/Lオープンフレーム(ピーク)48DC48
11,740
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
25556013ZWS240BP-48/Rオープンフレーム(ピーク)48DC48
11,800
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
25556029ZWS240BP-48/Tオープンフレーム(ピーク)48DC48
11,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
25556038ZWS240BP-48/TAカバー付き(ピーク)48DC48
11,990
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25556047ZWS240BP-48/TLオープンフレーム(ピーク)48DC48
11,740
10,980
12,078(税込)
103日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする