曜日別特売

ソーラー充電自発光式気温表示板

ソーラー充電自発光式気温表示板 - 吾妻商会(AZUMA)ソーラー充電自発光式気温表示板 - 吾妻商会(AZUMA)ソーラー充電自発光式気温表示板 - 吾妻商会(AZUMA)

ソーラー充電による気温表示板です。電気配線が不要。気象庁検定済センサーを使用し、正確な気温を表示。

用途高温度による熱中症、低温度による路面凍結等気温変化により注意が必要な箇所。セット内容ソーラーパネル:1基、表示部:1基、バッテリー:1基、2段支柱:1本材質アルミ枠、SECCブラウン焼付塗装質量(kg)ソーラー:8、表示機本体:19、バッテリーBOX:23温度センサー気象庁認定温度センサー電池太陽電池:26WLED色蓄電池電圧(V)12蓄電池容量(Ah)33発光時間(時間)24内容量1セット
注意
※ソーラーパネルで充電を行うため、日中日陰にならない場所に設置する。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25559179AMK-TS
1,260,000
1,198,000
1,317,800(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥50,000/税込¥55,000
沖縄地方1¥80,000/税込¥88,000
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする