吾妻商会(AZUMA)
障害物表示灯 アレッド・ブリンカー(ソーラー)
赤色発光及び24時間発光。上下2灯式。ソーラー充電により配線工事不要。
用途
交差点、出入口等注意が必要な箇所に設置。
セット内容
LED発光体:1個、ソーラーパネル:1基、支柱:1本
材質
アルミ製
電池
太陽電池:13W
蓄電池電圧(V)
12
点滅
上下交互点滅
LED
正面:黄色85球×2、裏面2球
蓄電池容量(Ah)
12
点滅数(回/分)
60
発光時間(時間)
24時間
内容量
1セット
注意
※ソーラーパネルで充電を行うため、日中日陰にならない場所に設置する。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25559477
RA-20S-2B-24H-BH(ベース支柱付)
¥
391,200
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
1
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
1
お送りできません