吾妻商会(AZUMA)
反射式デリネーター AD-300(Φ300)シリーズ
反射板300Φ、黄色片側反射。支柱径60.5Φ
用途
道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置
セット内容
反射板:1枚、支柱:1本
支柱(mm)
Φ60.5×1630
材質(頭)
樹脂枠
材質(支柱)
鋼管に下地亜鉛処理の上、静電粉体塗装
反射板径(mm)
Φ307片面
材質(反射板)
ポリカーボネイト(黄)
内容量
1セット
注意
※歩行者・自転車等が邪魔にならない箇所に設置。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25559608
AD-300S-60E
¥
15,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
沖縄地方
1
¥
5,900
/
税込
¥
6,490
離島
1
お送りできません