吾妻商会(AZUMA)
カーブミラー
明るく見やすいアクリル製のカーブミラーです。支柱・注意板含まず。
用途
見通しの悪い交差点やカーブ、駐車場出入口に設置
材質
フード:EVA樹脂、取付枠:アルミニウム
色
フード:橙、取付枠:橙
材質(ミラー)
メタクリル樹脂
材質(取付金具)
SPCC 溶融亜鉛メッキ
締付ボルト
M12×20押ネジ丸W付、M12×75角根丸頭ボルト
裏面
FRP
鏡面寸法(mm)
3
内容量
1面
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※歩行者・自転車等が邪魔にならない箇所に設置。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25559906
AMAF-600
丸型
¥
57,200
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25559915
AMAF-800
丸型
¥
77,200
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25559924
AMAF-4560
角型
¥
70,900
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。