吾妻商会(AZUMA)
ホームミラー支柱
オレンジ塗装で目立ちます。
用途
駐車場出入口に設置。
材質
鋼管
色
オレンジ
表面処理
静電粉体塗装
内容量
1本
注意
※歩行者・自転車等が邪魔にならない箇所に設置。
※個人宅への配送は不可。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
長さ(mm)
直径(Φmm)
対応
肉厚t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25560028
ホームミラー支柱300-34
丸型
2200
34
ホームミラー300
2.3
¥
7,180
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25560037
ホームミラー支柱400-50
丸型
2750
50
ホームミラー400
1.6
¥
10,240
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25560046
ホームミラー支柱450-50
丸型
2750
50
ホームミラー450
1.6
¥
10,240
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25560055
ホームミラー支柱2232-34
角型
2200
34
ホームミラー2232
2.3
¥
7,180
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25560064
ホームミラー支柱3545-34
角型
2200
34
ホームミラー3545
2.3
¥
7,180
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。