再生ゴム車止め AGポールV

再生ゴム車止め AGポールV - 吾妻商会(AZUMA)再生ゴム車止め AGポールV - 吾妻商会(AZUMA)再生ゴム車止め AGポールV - 吾妻商会(AZUMA)再生ゴム車止め AGポールV - 吾妻商会(AZUMA)再生ゴム車止め AGポールV - 吾妻商会(AZUMA)再生ゴム車止め AGポールV - 吾妻商会(AZUMA)再生ゴム車止め AGポールV - 吾妻商会(AZUMA)再生ゴム車止め AGポールV - 吾妻商会(AZUMA)

再生ゴムを利用したリサイクル車止めです。コイルバネ内蔵により復元性に優れています。

用途商業施設・公共施設・道路・公園・駐車場寸法(Φ×高さH)(mm)130×826質量(kg)約15芯材鋼管部:一般構造用炭素鋼鋼管、バネ部:硬鋼線材塗装標準塗装(軟質アクリルウレタン樹脂塗料)、再帰反射塗装(ウレタン樹脂塗料+ガラスビーズ)テーププリズム型高輝度反射シート内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25560073VAG-BY
40,000
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25560089VAG-GY
40,000
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25560098VAGK-BY
73,000
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25560107VAGK-GY
73,000
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする