吾妻商会(AZUMA)
ガードパイプ用反射式デリネーター (GPアロー)
ガードパイプの視認性向上。車両の接触防止。取付が簡単。中央に反射体付。
用途
道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置・ガードパイプ取付専用
材質
ターポリンシート
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25560308
GP-RW
下地:白、矢印:赤、素材:白
¥
7,650
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25560317
GP-DR
下地:ダークブラウン、矢印:ライムイエロー、素材:黒
¥
7,650
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。