吾妻商会(AZUMA)
縁石用反射体 ユニマーカー
(1件のレビュー)
縁石に貼り付け設置し車両の乗上げ防止や進入口の明示。反射シート両側青色/青色。
用途
歩道縁石(出入口)や中央分離帯縁石の明示
寸法(mm)
85×80×130
材質(本体)
ポリカーボネイト+反射シート
注意
※接着面の汚れや水分を除去後取付。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25560326
ユニマーカー
1個
本体:白、反射シート:青
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25560335
ユニマーカー
1箱(6個)
本体:白、反射シート:青
¥
10,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
33238556
ユニマーカーRR
1個
本体:白、反射シート:赤
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
33238565
ユニマーカーRR
1箱(10個)
本体:白、反射シート:赤
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
33238574
ユニマーカーYY
1個
本体:白、反射シート:黄
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
33238583
ユニマーカーYY
1箱(10個)
本体:白、反射シート:黄
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
33238599
ユニマーカーWY
1個
本体:白、反射シート:黄/白
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
33238608
ユニマーカーWY
1箱(10個)
本体:白、反射シート:黄/白
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。