曜日別特売

ガストーチ

ガストーチ - Sakae Fuji(栄製機)ガストーチ - Sakae Fuji(栄製機)ガストーチ - Sakae Fuji(栄製機)ガストーチ - Sakae Fuji(栄製機)
(7件のレビュー)

耐風性に優れた作業性抜群のハイパワー集中炎
専用ボンベで即逆さ使用OK。
ワンタッチ着火。軽量・低重心

火炎形状集中炎セット内容バーナー本体、カートリッジボンベ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)136×35×36火炎温度(℃)約1500燃焼時間(分)約80発熱量(kW[kcal/h])2.4[2100]火口径(Φmm)20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25560895BT-501C
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-06
用途: スプレー吹き付け
木ノ下金属工業株式会社

使っていたのが壊れたので、買い替えました。
同じメーカーのを買ったので問題なく使えました。
ヘッドだけ売ってて良かったです。

対象商品 : 25560895
2023-03-01
用途: 解凍作業
ペクッド建設業・工事業

鉄箱に入れた水道水を40℃以上に温める作業に使いました。使い勝手よいので苦労は要りませんでした。温かい水を用いて目的物を解凍させました。

対象商品 : 25560895
2023-05-09
用途: バーべQに

鉄板焼肉も良いのですが、直火でとても美味しくて病みつきです。

対象商品 : 25560895
2022-05-13
用途: 調理に。
飲食業

使いやすいです。他社のものより火力が強く、よく炙れます。バーナーはこれがベストだと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 25560895
2022-01-28
用途: ロウ付けに使用
サービス業

火力は結構あります。最初CB缶タイプを検討していたが安全性や取り扱いやすさが良く、AD缶にして良かったです。

対象商品 : 25560895
2020-11-01
用途: 以前使っていて 良かったので
呼吸器科川合医院

久しぶりに ガストーチを新調しました かなり前でしたのですっかり忘れていましたが、ガスボンベが、ねじ込み式なのと、ガス1本 ついてくること でしたね  通常のイワタニ等の少しねじってロックではなく 完全にネジが切ってあるタイプです  購入した後 それに気が付き慌てて 1本 ネジが切ってあるガス1本購入しましたが、 ボンベ1本トーチに付いてくるんですね。 使用中の栄富士の芝用のトーチも 良い感じなので 難点は、通常ガスボンベが使えないところですかね

対象商品 : 25560895
2019-01-17
用途: 鋏の刃の消毒。
美鈴印刷紙工株式会社製造業

低温時にも1回で着火し、きれいな炎で燃焼してくれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする