曜日別特売

ミキサー粥(23g)

ミキサー粥(23g) - まつや

非常備蓄用ミキサー粥は、ペットボトルの水さえあれば、ミキサー食の対象者にも食事提供ができる画期的で、機能的な災害食です。
お湯の量でジャムぐらいから~ポタージュぐらいまでのやわらかさに自由に簡単に調整可能(袋の内側に注水線入り)。

保存期間(年)5年種別米類容量(g)23カロリー(kcal)370船山品番7042876内容量1セット(50袋)
注意
※1袋に対して130~300mlの熱湯または水が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25561087
18,750
17,980
19,418(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする