曜日別特売

SUPERPROショートニーラップ(ひざ用)

SUPERPROショートニーラップ(ひざ用) - Finoa (フィノア)
(1件のレビュー)
サイズフリーブラック左右区別左右兼用仕様ミドルサポート適合部位ひざ用ひざ周り(cm)35~47内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2556216420154
2,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25562164
2025-11-22
用途: 怪我予防のため
医療・福祉・介護関連業

痛み軽減し、怪我再発の為、安心して運動できています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする