Finoa (フィノア)
SUPERPROバックサポート(腰用)
サイズ
フリー
腰廻り(cm)
68~110
仕様
ハードサポート/Wサポート式
色
ブラック
適合部位
腰用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25562347
20191
¥
3,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください