Finoa (フィノア)
PRO190ーJエクステンションニーフロントオープン(ひざ用)
色
ブラック
左右区別
左右兼用
仕様
ハードサポート
角度調整範囲
(ヒンジ)15°/30°/45°
適合部位
ひざ用
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25562916
24271
S
¥
9,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
25562925
24272
M
¥
9,300
取扱い終了
25562934
24273
L
¥
9,300
取扱い終了
25562943
24274
XL
¥
9,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください