Finoa (フィノア)
ライトガードテープ
テープ幅(mm)
76
テープ長さ(m)
(伸長)6.8
テープ種類
伸縮
適合部位
ひざ・太もも・肩
内容量
1箱(4個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25563948
293
ホワイト
¥
5,880
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
25563957
298
ブラック
¥
5,880
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください