CUSTOM KOBO
ワークランプ(クランプ)
白熱級の約2倍の明るさ!耐震型ハロゲン球/破損しにくく振動に強い。
持ち運びに便利なハンドル・ON/OFFスイッチ付。
水に強く丈夫なアルミダイキャスト本体フレーム。
微調整も可能な傾斜角度調整ネジ。
用途
夜間の工事や倉庫作業・キャンプやバーベキュー等のアウトドアに
消費電力(W)
500
コード長さ(m)
約2
質量(kg)
約1.4
定格電圧(V)
100
周波数
50/60Hz
芯数
2
寸法(横×奥行×高さ)(mm)
160×185×485
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25566014
CTW-500C
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください