コンテック
フォーカスペンライトS
ペンタイプで携帯しやすい!選べる4カラー!フォーカスコントロール機能付。
使用電池
単4形乾電池×1本(別売)
材質
(本体)アルミニウム、(ストラップ)ナイロン
付属品
ストラップ
質量(g)
約26(電池含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
20×17×144
点灯方式
高輝度チップタイプ白色LED×1個
明るさ(Lm)
約35
点灯時間(時間)
(実用値)約1.5時間
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25566118
SE-21
ピンク
オープン
¥
809
¥
890
(税込)
当日出荷
25566127
SE-22
ブルー
オープン
¥
809
¥
890
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください