曜日別特売

フォーカスペンライトL

フォーカスペンライトL - コンテックフォーカスペンライトL - コンテックフォーカスペンライトL - コンテックフォーカスペンライトL - コンテックフォーカスペンライトL - コンテックフォーカスペンライトL - コンテックフォーカスペンライトL - コンテックフォーカスペンライトL - コンテック

ペンタイプで携帯しやすい!選べる4カラー!フォーカスコントロール機能付。

明るさ(Lm)約35点灯時間(時間)(実用値)約1.5時間点灯方式高輝度チップタイプ白色LED×1個材質(本体)アルミニウム、(ストラップ)ナイロン付属品ストラップ質量(g)約26(電池含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×17×144使用電池単4形乾電池×1本(別売)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
明るさ(Lm)
使用電池
点灯時間(時間)
質量(g)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25566136SE-23約35単4形乾電池×1本(別売)(実用値)約1.5時間約26(電池含まず)(本体)アルミニウム、(ストラップ)ナイロンゴールド
オープン
839
923(税込)
当日出荷
25566145SE-24約35単4形乾電池×1本(別売)(実用値)約1.5時間約26(電池含まず)(本体)アルミニウム、(ストラップ)ナイロンブラック
オープン
839
923(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする