モノタロウ

マグネットポケット

マグネットポケット - モノタロウマグネットポケット - モノタロウマグネットポケット - モノタロウマグネットポケット - モノタロウマグネットポケット - モノタロウマグネットポケット - モノタロウマグネットポケット - モノタロウマグネットポケット - モノタロウ
(30件のレビュー)

金属部にならどこにでもペタッとくっつけることができます。
デスク周り、冷蔵庫などへ簡単に収納場所作れます!

用途小物収納としてホワイト材質表面・ポケット部:PVC-P、裏面:ゴムマグネットマチ(mm)(上部)20、(下部)10内容量1個
注意
※用途以外使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(mm)
内寸法(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26326379-マグネットシート部:120×165ポケット部:幅110×深さ85
389
428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
26326388-マグネットシート部:165×165ポケット部:幅155×深さ105
529
582(税込)
当日出荷
1年間返品保証
26326397-マグネットシート部:240×300ポケット部:幅230×深さ170
839
923(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、10が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26326397
2026-01-12
用途: 作業の書類を入れる為に購入
有限会社塔南製作所

枚数が増え書類を入れると、重さに耐えらずに落ちてしまうので・・・
穴あけパンチで穴をあけアイレットリンクで補強しフックで吊るす方をとりました。

対象商品 : 26326397
2024-06-10
用途: 書類いれ
公益財団法人日本生命済生会医療・福祉・介護関連業

投函しやすく、取り出しやすい。書類が行き来する為、ちょうど良いい空き具合で助かっている。

対象商品 : 26326379
2023-05-06
用途: ロッカーの小物入れ
その他業種

スチールロッカーにはって使用しています。
個包装なマスクを入れていますが、強度も問題なく使うことができています。

対象商品 : 26326388
2023-04-17
用途: 事務
西尾自動車協業組合自動車・二輪車・自転車関連業

有給の届け出書を入れるポケットとして購入しましたが、有給の届け出の冊が折れてしまいます。物理的に仕方のないことなのかもしれませんが、美しく入れておけると尚よいかと思います。

対象商品 : 26326388
2022-09-11
用途: 冷蔵庫の扉等に。

いろいろ使えて重宝しています。磁石なので付ける場所を選びますが、磁石も適度な強さなので落下した事は今の所ありません。
口の形が5cm位の箱状の物なら、違う用途にも使えそうですが・・ね。欲張りです。

1が参考にしています
対象商品 : 26326379
2021-11-12
用途: 軽作業用
不動産業

玄関の置き配用印鑑入れに活用しています。白いボード部分に「置き配ステッカー」注文コード54486417を貼り付けておくと宅配業者さんがチャイムを鳴らすことなく玄関扉前に置き配してくれます。お薦めです

3が参考にしています
対象商品 : 26326397
2021-12-27
用途: 職場の配布物一時置き場
教育・研究機関

鉄製の壁に設置して配布物を入れるポストに使用しています。
A4用紙は問題なく入りますが、A4が入る封筒には小さいのでもう少し大きなポケットが良かったなぁと思ってます。

対象商品 : 26326397
2021-05-19
用途: 事務所内の書類共用BOXとして
東京都公立大学法人東京都立大学教育・研究機関

マグネットポケットは全面がマグネットなのでおしなべて高いんですよね。その中ではかなり頑張った価格設定だし、機能的にもデザイン的にも今のところ満足です(耐久度は未知数ですが)。もう少し安ければなあ、の思いをこめて星4つにさせていただきました。あとこれの背板を薄くしたノーマグネットタイプのポケットを、半額ぐらいで販売してくれたら嬉しいなあ(安価なネオジウム磁石と組み合わせて使いたい)。書類入れならそれで十分なので。期待しております!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする