エアコンオイル強化剤
エアコンオイル強化剤
主成分のPAGオイルに加え新開発の特殊添加剤SFR4を配合。
PAG専用オイルです。
サビ止め効果を追加配合しています。
容量(mL)30(ガス13+オイル17)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量30mL
危険物の性状非水溶性
内容量1本(30mL)
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 25567405
2025-07-29
- 用途:
- 猛暑
有限会社 クインズランド 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
三菱ekスペース、アイドリングストップ付き軽自動車は、数十秒間のエンジン停止でも不快に感じます。
少しでも冷却の助けになるかと思い使用しましたが、納得のできる結果でした。
今年はまだまだ暑さが続く感じなので、即日発送の商品ですがお守りとして数本購入しときます。
- 対象商品:
- 25567405
2024-06-07
- 用途:
- エアコンのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業
コンプレッサーの作動音が気になっていたので試しに入れてみました。作動音が静かになりました。この金額で効果を実感できるなら家の他の車にも入れてみようと思います。
1人が参考にしています
2024-07-02
- 用途:
- カーエアコン強化
サービス業
ハイエースバンに2本入れました。
効果は感じませんが定期的に入れています。
- 対象商品:
- 25567405
2023-08-14
- 用途:
- エアコンメンテナンス
サービス業
MH23SワゴンR、約9万キロに使用しました。特に気になる不調があったわけではありませんでしたが、注入時からコンプレッサーの作動音が静かになったのがわかりました。また、エアコン使用の走行時のパワーダウンやアクセルのレスポンスの低下が改善されました。費用対効果はかなり高いと思います。
3人が参考にしています
- 対象商品:
- 25567405
2023-09-06
- 用途:
- コンプレッサーオイル補充
その他業種
9年落ちのミライースに乗っています。たまたま簡易オイルチェッカーを買って診てみたらオイル補充が必要そうだったので、購入しました。エアコンの効きが悪い訳ではなかったけど、コンプレッサーのメンテナンス的に補充しました。効果は判りませんが問題もありません。