蛍光剤入りエアコンオイル

蛍光剤入りエアコンオイル - FALCON
(2件のレビュー)

蛍光剤入りエアコンオイル
エアコン機器に安全な蛍光剤が配合されていますのでエアコンガスの漏れている箇所が発見しやすくなります。
紫外線ライトを使用するとさらに発見しやすくなります。
POE専用オイルです。

容量(mL)30(ガス25+オイル5)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量30mL危険物の性状非水溶性内容量1本(30mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25567439P443
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25567439
2022-01-19
用途: カーエアコンのガス注入時
自動車・二輪車・自転車関連業

カーエアコンのガス注入時に使用。
特に問題なく使用できています。

対象商品 : 25567439
2020-05-27
用途: カーエアコンのコンデンサー交換
サービス業

アクアのコンデンサーからリークしていたのでコンデンサーを交換しました。素人整備なのでリーク確認のため念のため蛍光材入りをチョイスしました。普通のオイルをもう一本使いました。足すと色薄くなります(笑)。今の所ライトで確認しても漏れもなく快調です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする