ソーアップ
洗車グローブ
凄くやさしく落ち洗車
水だけでもしつこい汚れを強力洗浄!!
ムートン洗車のようなきめ細かい泡洗車を実現
使いやすさを追求した作業性バツグンのグローブタイプ
高品質ふわふわ弾力繊維+スポンジ
用途
デリケートなコーティング施工車に最適
材質
生地:ポリエステル100%、裏生地:ポリエステル100%、スポンジ:ウレタンフォーム
寸法(mm)
約220×150×20
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25567597
P47
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください