ソーアップ
洗車スポンジ
超絶!!!使いやすい
広い面一気に洗える!
新形状スポンジ
新設計マルチレンジグリップ
こだわりの直線カット ロングサイズスポンジ
細やかなプロファイル加工(波目)
高密度ソフトスポンジ
用途
コーティング
施工車に最適
適合用途
洗車
材質
スポンジ上部:発泡EVA、スポンジ下部:ポリウレタンフォーム、グリップ:ABS
寸法(mm)
約300×90×50
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25567606
P45
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください