レーザーピーチ
レーザーピーチ 両面印刷タイプ
トナー定着が良く、ラミネート不要で耐水性が高く、コストを抑えた最薄手フィルム用紙
用途
屋外掲示物、ポスター、工事図面、カンバンラベル、飲食店メニュー、店頭POP、プライスカード、バス時刻表
厚さ(mm)
0.116
色
白
仕様
ミシン目なし
基材
発泡PET
坪量(g/m
2
)
124
素材
発泡PET
注意
※長期間、屋外で使用されますと退色、表面劣化する場合があります。
※本製品はレーザー(LED)プリンター用途であり、インクジェットプリンターではご使用できません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
幅×長さ(mm)
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25567685
WEFY-120 B5(500)10208769
1箱(100枚×5袋)
B5
182×257
500枚
¥
29,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25567694
WEFY-120 A4(100)78000232
1箱(100枚)
A4
210×297
100枚
¥
7,900
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25567703
WEFY-120 A4(500)10208777
1箱(100枚×5袋)
A4
210×297
500枚
¥
35,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25567719
WEFY-120 B4(500)10208718
1箱(100枚×5袋)
B4
257×364
500枚
¥
49,500
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25567728
WEFY-120 A3(100)78000233
1箱(100枚)
A3
297×420
100枚
¥
14,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25567737
WEFY-120 A3(500)10211255
1箱(100枚×5袋)
A3
297×420
500枚
¥
67,500
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。