レーザーピーチ
レーザーピーチ 両面印刷タイプ
トナー定着が良く、ラミネート不要で耐水性が高く、幅広い用途のスタンダードタイプのフィルム用紙
用途
屋外掲示物、ポスター、工事図面、カンバンラベル、飲食店メニュー、店頭POP、プライスカード、バス時刻表
厚さ(mm)
0.142
色
白
仕様
ミシン目なし
基材
PET
坪量(g/m
2
)
199
素材
PET
注意
※長期間、屋外で使用されますと退色、表面劣化する場合があります。
※本製品はレーザー(LED)プリンター用途であり、インクジェットプリンターではご使用できません。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
幅×長さ(mm)
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25567746
WETY-145 B5(500)10208793
1箱(100枚×5袋)
B5
182×257
500枚
¥
32,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25567755
WETY-145 A4(100)78000234
1箱(100枚)
A4
210×297
100枚
¥
8,900
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25567764
WETY-145 A4(500)10208807
1箱(100枚×5袋)
A4
210×297
500枚
¥
40,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25567773
WETY-145 B4(500)12013105
1箱(100枚×5袋)
B4
257×364
500枚
¥
52,500
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25567789
WETY-145 A3(100)78000235
1箱(100枚)
A3
297×420
100枚
¥
16,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25567798
WETY-145 A3(500)10210372
1箱(100枚×5袋)
A3
297×420
500枚
¥
76,500
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25567807
WETY-145 SRA3(400)77000074
1箱(100枚×4袋)
SRA3
320×450
400枚
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。