レーザーピーチ
レーザーピーチ 両面印刷タイプ
トナー定着が良く、ラミネート不要で耐水性が高い長尺タイプのフィルム用紙
用途
屋外掲示物、長尺帯状ポスター、長尺店頭POP
厚さ(mm)
0.142
色
白
仕様
ミシン目なし
基材
PET
坪量(g/m
2
)
199
素材
PET
入数
100枚
内容量
1箱(50枚×2袋)
注意
※長期間、屋外で使用されますと退色、表面劣化する場合があります。
※本製品はレーザー(LED)プリンター用途であり、インクジェットプリンターではご使用できません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
幅×長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25567816
WETY-145 297×90012012451
297×900
297×900
¥
33,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25567825
WETY-145 297×120010229006
297×1200
297×1200
¥
44,200
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。