レーザーピーチ
レーザーピーチ 両面印刷タイプ
トナー定着が良く、ラミネート不要、手で分割にできるマイクロミシン目入りタイプのフィルム用紙
用途
耐水カード、プライスカード、商品POP
厚さ(mm)
0.142
色
白
仕様
ミシン目あり
基材
PET
坪量(g/m
2
)
199
素材
PET
入数
500枚
内容量
1箱(500枚)
注意
※長期間、屋外で使用されますと退色、表面劣化する場合があります。
※本製品はレーザー(LED)プリンター用途であり、インクジェットプリンターではご使用できません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25567834
WETY-145 B4/MB810227348
B4、【マイクロミシン目分割後】B8(16面)
¥
59,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25567843
WETY-145 B4/MB712008185
B4、【マイクロミシン目分割後】B7(8面)
¥
59,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25567868
WETY-145 B4/MB610224446
B4、【マイクロミシン目分割後】B6(4面)
¥
59,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25567877
WETY-145 B4/MB510224438
B4、【マイクロミシン目分割後】B5(2面)
¥
59,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。