曜日別特売

レーザーピーチ 両面印刷タイプ

レーザーピーチ 両面印刷タイプ - レーザーピーチレーザーピーチ 両面印刷タイプ - レーザーピーチレーザーピーチ 両面印刷タイプ - レーザーピーチレーザーピーチ 両面印刷タイプ - レーザーピーチ

トナー定着が良く、ラミネート不要、手で縦長サイズ8分割にできるマイクロミシン目入りタイプのフィルム用紙

用途耐水カード、プライスカード、商品POPサイズB4、【マイクロミシン目分割後】B6ハーフ(8面)厚さ(mm)0.142仕様ミシン目あり基材PET坪量(g/m2)199素材PET幅×長さ(mm)257×364、【マイクロミシン目分割後】64.25×182入数500枚内容量1箱(500枚)
注意
※長期間、屋外で使用されますと退色、表面劣化する場合があります。
※本製品はレーザー(LED)プリンター用途であり、インクジェットプリンターではご使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25567859WETY-145 B4/MB6H10216621
59,500
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1¥1,800/税込¥1,980
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする