曜日別特売

レーザーピーチ 片面印刷タイプ

レーザーピーチ 片面印刷タイプ - レーザーピーチレーザーピーチ 片面印刷タイプ - レーザーピーチレーザーピーチ 片面印刷タイプ - レーザーピーチレーザーピーチ 片面印刷タイプ - レーザーピーチレーザーピーチ 片面印刷タイプ - レーザーピーチレーザーピーチ 片面印刷タイプ - レーザーピーチレーザーピーチ 片面印刷タイプ - レーザーピーチ

トナー定着が良く、ラミネート不要、厚手タイプのコストを抑えた耐水、片面印刷タイプのフィルム用紙

用途屋外掲示物、ポスター、注意書、飲食店メニュー、店頭POP、プライスカード、バス時刻表厚さ(mm)0.196仕様ミシン目なし基材発泡PET坪量(g/m2)210素材発泡PET入数100枚内容量1箱(100枚)
注意
※長期間、屋外で使用されますと退色、表面劣化する場合があります。
※本製品はレーザー(LED)プリンター用途であり、インクジェットプリンターではご使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25567886SEFY-200 A478000106A4
9,200
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25567895SEFY-200 A378000091A3
16,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする