レーザーピーチ 両面印刷タイプ

レーザーピーチ 両面印刷タイプ - レーザーピーチレーザーピーチ 両面印刷タイプ - レーザーピーチレーザーピーチ 両面印刷タイプ - レーザーピーチレーザーピーチ 両面印刷タイプ - レーザーピーチレーザーピーチ 両面印刷タイプ - レーザーピーチレーザーピーチ 両面印刷タイプ - レーザーピーチレーザーピーチ 両面印刷タイプ - レーザーピーチレーザーピーチ 両面印刷タイプ - レーザーピーチ
(1件のレビュー)

トナー定着が良く、ラミネート不要の最厚手、耐水、両面印刷タイプのフィルム用紙

用途屋外掲示物、ポスター、注意書、飲食店メニュー、店頭POP、プライスカード、診察券、各種カード厚さ(mm)0.267仕様ミシン目なし基材発泡PET坪量(g/m2)280素材発泡PET入数100枚内容量1箱(100枚)
注意
※長期間、屋外で使用されますと退色、表面劣化する場合があります。
※本製品はレーザー(LED)プリンター用途であり、インクジェットプリンターではご使用できません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25567938WEFY-270 A478000095A4
12,100
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25567947WEFY-270 A378000093A3
20,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25567956WEFY-270 SRA3(100)78000094SRA3
23,100
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25567938
2019-09-04
用途: 屋外のケーブル行先表示札
建設業・工事業

シートの厚みもあり(コピー紙をラミネートした厚さと同等)、印刷後のインクの滲みも全くない。表面がマット仕上げなので光の反射がなく、印刷物がはっきりと見えます。屋外での張り紙・掲示物等としての使用に最適で、カードにしても問題ない耐水シートです。
厚みがある分角がとがっているので面取り(角落し)をしたほうがいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする