レーザーピーチ
レーザーピーチ シールタイプ SETY-60 強粘着糊
(1件のレビュー)
トナー定着がよくラミネート不要の耐水、スタンダードの一般強粘シールタイプ用紙
用途
屋外掲示物、ラベル、ポスター、お名前シール、、製品ラベル、店頭POP、
色
白
仕様
ミシン目なし
基材
PET
粘着剤
溶剤性強粘
基材厚さ(mm)
約0.058
面付
ノーカット
余白
なし
剥離紙
クリーム色クラフトセパ
総厚(mm)
約0.191
適合プリンタ
レーザープリンター
ラベル形状
四角
注意
※長期間、屋外で使用されますと退色、表面劣化する場合があります。使用頻度が高いとプリンターの用紙挿入ガイドに糊が付着する可能性があります。
※本製品はレーザー(LED)プリンター用途であり、インクジェットプリンターではご使用できません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
片数
幅×長さ(mm)
入数
シートサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25567965
SETY-60/PAT1/8EY5 A4(200)78000240
1箱(200枚)
200
210×297
200枚
A4
¥
18,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25567974
SETY-60/PAT1/8EY5 A4(400)10228980
1箱(200枚×2袋)
400
210×297
400枚
A4
¥
33,600
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25567983
SETY-60/PAT1/8EY5 A3(200)78000241
1箱(200枚)
200
297×420
200枚
A3
¥
37,600
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25567999
SETY-60/PAT1/8EY5 A3(400)12017811
1箱(200枚×2袋)
400
297×420
400枚
A3
¥
67,200
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。