レーザーピーチ
レーザーピーチ シールタイプ SETY-60 強粘着糊
トナー定着がよくラミネート不要の耐水、スタンダードの一般強粘シールタイプ用紙
用途
屋外掲示物、ラベル、ポスター、お名前シール、、製品ラベル、店頭POP、選挙ポスター
色
白
仕様
ミシン目なし
基材
PET
粘着剤
溶剤性強粘
基材厚さ(mm)
約0.058
面付
ノーカット
余白
なし
剥離紙
クリーム色クラフトセパ
幅×長さ(mm)
320×450
シートサイズ
SRA3
総厚(mm)
約0.191
適合プリンタ
レーザープリンター
ラベル形状
四角
注意
※長期間、屋外で使用されますと退色、表面劣化する場合があります。使用頻度が高いとプリンターの用紙挿入ガイドに糊が付着する可能性があります。
※本製品はレーザー(LED)プリンター用途であり、インクジェットプリンターではご使用できません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
片数
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25568008
SETY-60/PAT1/8EY5 SRA3(200)78000242
1箱(200枚)
200
200枚
¥
42,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25568017
SETY-60/PAT1/8EY5 SRA3(400)12004227
1箱(200枚×2袋)
400
400枚
¥
79,200
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。