レーザーピーチ
レーザーピーチ シールタイプSEFY-85 強粘再剥離糊
トナー定着がよくラミネート不要の耐水で剥がした後の糊残りが少ないシールタイプ用紙
用途
短期掲示物、ラベル、ポスター、お名前シール、、製品ラベル、店頭POP、
色
白
仕様
ミシン目なし
基材
発泡PET
粘着剤
強粘再剥離
基材厚さ(mm)
約0.084
面付
ノーカット
余白
なし
剥離紙
クリーム色クラフトセパ
総厚(mm)
約0.219
適合プリンタ
レーザープリンター
ラベル形状
四角
注意
※長期間、屋外で使用されますと退色、表面劣化する場合があります。強粘着でない為、被着体により剥がれる場合があります。
※本製品はレーザー(LED)プリンター用途であり、インクジェットプリンターではご使用できません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
片数
幅×長さ(mm)
入数
シートサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25568026
SEFY-85強粘再剥離 A4(200)78000243
1箱(200枚)
200
210×297
200枚
A4
¥
18,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25568035
SEFY-85強粘再剥離 A4(400)78000023
1箱(200枚×2袋)
400
210×297
400枚
A4
¥
33,600
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25568044
SEFY-85強粘再剥離 A3(200)78000244
1箱(200枚)
200
297×420
200枚
A3
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25568053
SEFY-85強粘再剥離 A3(400)78000024
1箱(200枚×2袋)
400
297×420
400枚
A3
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25568069
SEFY-85強粘再剥離 SRA3(200)78000245
1箱(200枚)
200
320×450
200枚
SRA3
¥
42,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25568078
SEFY-85強粘再剥離 SRA3(400)78000025
1箱(200枚×2袋)
400
320×450
400枚
SRA3
¥
79,200
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。