レーザーエコペット
レーザーエコペット
再生PET繊維を編込み両面に印刷ができ、トナー定着が良く、耐水性が高くボールペンで記入できる用紙
用途
ゼッケン、携帯用サバイバルカード、登山マップ、メュー、ランチョンマット、アウトドア資料、耐水しおり、耐水ノート
厚さ(mm)
0.145
色
白
仕様
ミシン目なし
基材
再生PET繊維
坪量(g/m
2
)
105
素材
再生PET繊維
注意
※長期間、屋外で使用されますと退色、表面劣化する場合があります。
※本製品はレーザー(LED)プリンター用途であり、インクジェットプリンターではご使用できません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
サイズ
幅×長さ(mm)
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25568087
レーザーエコペットA4(100)78000237
1袋(100枚)
A4
210×297
100枚
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25568096
レーザーエコペットA4(500)77000210
1箱(100枚×5袋)
A4
210×297
500枚
¥
35,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25568105
レーザーエコペットA3(100)78000238
1袋(100枚)
A3
297×420
100枚
¥
17,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
25568114
レーザーエコペットA3(500)77000211
1箱(100枚×5袋)
A3
297×420
500枚
¥
67,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。