レーザーイルミネ
レーザーイルミネ
透明マット基材のトナー定着が良く、耐水バックライトフィルム、昼夜共に鮮明な表現ができる用紙
用途
飲食店の店頭メニュー、水族館、博物館の展示パネル、店内装飾、ウェルカムボード、遺影
厚さ(mm)
0.133
色
マット調
仕様
ミシン目なし
基材
マット透明PET
紙質
マット
坪量(g/m
2
)
181
入数
100枚
内容量
1箱(100枚)
注意
※長期間、屋外で使用されますと退色、表面劣化する場合があります。
※本製品はレーザー(LED)プリンター用途であり、インクジェットプリンターではご使用できません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25568123
レーザーイルミネA4(100)78000027
A4
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25568139
レーザーイルミネA3(100)77000198
A3
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25568148
レーザーイルミネ318×450(100)77000199
-
¥
18,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。