曜日別特売

レーザーサテン

レーザーサテン - レーザーサテンレーザーサテン - レーザーサテンレーザーサテン - レーザーサテンレーザーサテン - レーザーサテンレーザーサテン - レーザーサテンレーザーサテン - レーザーサテンレーザーサテン - レーザーサテン
(1件のレビュー)

基材はレーザープリンターと相性が良いサテン生地で布に貼り付けて剥がしても糊残りが少ない繊維糊を使用したシールタイプ用紙

用途スポーツイベント用ゼッケン、入場許可ワッペン、スタッフワッペン仕様ミシン目なし基材サテン(アセテート)粘着剤繊維糊基材厚さ(mm)約0.16紙質サテンアセテート入数100枚総厚(mm)約0.302適合プリンタレーザープリンター内容量1袋(100枚)
注意
※水に浸けると剥がれる為、水中では使用できません。表面の生地は耐擦過性が無い為、1日限定の短期イベント等でご使用ください。
※本製品はレーザー(LED)プリンター用途であり、インクジェットプリンターではご使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅×長さ(mm)
シートサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25568175レーザーサテンA4(100)78000275210×297A4
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25568184レーザーサテンA3(100)78000307297×420A3
32,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25568175
2023-08-28
用途: 夏祭りのスタッフ用肩章として
香西地区コミュニティ協議会その他業種

印刷も鮮明にできました。使いやすかったです。3日以内発送でしたが早く届いて大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする