クッション封筒 (白)

クッション封筒 (白) - ザップクッション封筒 (白) - ザップクッション封筒 (白) - ザップクッション封筒 (白) - ザップクッション封筒 (白) - ザップクッション封筒 (白) - ザップクッション封筒 (白) - ザップクッション封筒 (白) - ザップ
(3件のレビュー)

開封テープ付きで、お客様の開封時の煩わしさを軽減します!
プチプチ(エアークッション)を内側に貼り込んでありますので、中身破損のリスクを減らします。

全10種類を絞り込む
サイズ
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
サイズ
外寸(幅W×高さH)(mm)
内寸(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2556982818961セット(300枚)S(DVD1枚用)190×257+40170×255
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
特別運賃
2556984618971セット(300枚)M(DVD1~2枚用)205×305+40185×303
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
特別運賃
2556986418981セット(300枚)L(ネコポス最大)312×228+40292×226
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
特別運賃
2556988918991セット(200枚)LL(DVD2枚・A4冊子)335×243+40315×241
オープン
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
2556990719001セット(100枚)3L(A4書籍・B4雑誌)287×409+40267×407
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
255698372189631セット(10枚)S(DVD1枚用)190×257+40170×255
オープン
取扱い終了
代替品有
255698552189731セット(10枚)M(DVD1~2枚用)205×305+40185×303
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
255698732189831セット(10枚)L(ネコポス最大)312×228+40292×226
オープン
取扱い終了
代替品有
255698982189931セット(10枚)LL(DVD2枚・A4冊子)335×243+40315×241
オープン
取扱い終了
代替品有
255699162190031セット(10枚)3L(A4書籍・B4雑誌)287×409+40267×407
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25569837218963255698281896218963 クッション封筒 (白) ザップ 25569828クッション封筒 (白)ザップ1セット(300枚)
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
25569855218973255698461897218973 クッション封筒 (白) ザップ 25569846クッション封筒 (白)ザップ1セット(300枚)
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
25569873218983255698641898218983 クッション封筒 (白) ザップ 25569864クッション封筒 (白)ザップ1セット(300枚)
6,898
税込7,588
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
25569898218993255698891899218993 クッション封筒 (白) ザップ 25569889クッション封筒 (白)ザップ1セット(200枚)
5,398
税込5,938
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
25569916219003255699071900219003 クッション封筒 (白) ザップ 25569907クッション封筒 (白)ザップ1セット(100枚)
4,698
税込5,168
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25569828
2024-01-04
用途: CD等の発送
製造業

頻繁にメール便等を送るので少しでも梱包の負担を減らすのと内容物の破損を避ける為に利用しております。物を入れて糊面の保護紙を剥がして封をするだけなので梱包作業はとっても容易です。内側の緩衝材も厚すぎず丁度良いと思います。開封に使用するリボンの様な部分は少し飛び出ていて搬送時に何かに引っかかってしまいそうなので私はセロハンテープで留めています。この部分が少し不満ですがコストパフォーマンスは抜群だと思います。

対象商品 : 25569828
2024-02-26
用途: 通販発送
CROSS卸売・小売業

品質は同じで他より安い。商品の発送も到着も早くリピート購入です。

対象商品 : 25569855
2021-11-04
用途: 製品サンプルの発送
医療・福祉・介護関連業

しっかりした作りで非常に使い勝手が良いです。
サンプル破損を防ぐためにボール紙を入れる必要もないくらい、封筒そのものがしっかりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする