曜日別特売

ジャンルPOP仕切板 W230xH210

ジャンルPOP仕切板 W230xH210 - ザップジャンルPOP仕切板 W230xH210 - ザップ
(1件のレビュー)

見出し45mm幅POP対応の仕切板。本、DVD等の棚見出しに

厚さ(mm)2寸法(幅W×高さH)(mm)45×215内容量1セット(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
255728133038
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25572813
2020-06-03
用途: 楽譜の整理
サービス業

近所の文具店や大きな書店を回っていろいろ探してみたのですがなかなか見当たらず、モノタロウでやっと見つけました。複数のサイズのノートや楽譜をきれいに分類して保管することができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする