曜日別特売

OPPロール

OPPロール - ザップOPPロール - ザップ
(3件のレビュー)

丈夫な厚み40ミクロンを採用!

用途フィギュア、プラモデル、セットコミックなど、いろんな物をラッピング。フラワーラッピングにもお勧めです。材質OPP内容量1セット(1本)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
255738457630500300
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
255738547631500340
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
255738637632500460
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
255738797633500600
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
255738887634500900
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
2557389776355001000
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
2557390676365001200
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
2557391576372000100
オープン
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
25573958767410050
オープン
339
373(税込)
8日以内出荷
返品不可
255739677675100700
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
255739767676100100
オープン
599
659(税込)
当日出荷
255739857677100600
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
255739947678100900
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2557400376791001000
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
2557401976801001200
オープン
4,298
4,728(税込)
14日以内出荷
返品不可
255740287681100300
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
255740377682100340
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
255740467683100460
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-16
用途: 包装用として使用
TAKUMAサービス業

サイズがぴったりで良かったです。長さが足りなくて2本購入しましたが価格をもう少しお安くしてほしかったです。200か300m巻が希望です。

対象商品 : 25574046
2022-09-22
用途: 商品のラッピング
株式会社パーツガーデン自動車・二輪車・自転車関連業

OPPシートの透明度が高く、固さもちょうどいいので包みやすい。

対象商品 : 25574046
2021-08-23
用途: 書籍のブックカバー
有限会社マトリックスその他業種

行きつけの古書店で教えてもらい初めて購入しましたが
大小さまざまなサイズの書籍をきれいにカバーでき
フィルムの厚みも透明感も最適です。
さらに100mたっぷりあって、この価格は感動的です。
ブックカバー以外にもプレゼントのラッピングなどに重宝しそうです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする