曜日別特売

ダンボール

ダンボール - ザップダンボール - ザップダンボール - ザップダンボール - ザップダンボール - ザップダンボール - ザップダンボール - ザップダンボール - ザップ
(28件のレビュー)

梱包出荷用の無地段ボールです。
幅広いサイズからお選びいただけます。

用途商品の梱包、包装、陳列に。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
宅配サイズ
3辺合計(cm)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
底面サイズ
フルート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3365435675251セット(60枚)60サイズ59.5310×220×65304×214×56A4B
3,800
3,798
4,178(税込)
当日出荷
2557070475191セット(60枚)60サイズ59270×160×160262×152×148-C
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
2557062575121セット(60枚)60サイズ59.5270×200×125264×194×116B5B
3,800
3,798
4,178(税込)
当日出荷
特別運賃
お客様組立品
2557064375131セット(60枚)80サイズ61310×220×80304×214×71A4B
3,800
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
2557066875141セット(60枚)80サイズ66320×220×120314×214×111-B
4,400
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
2557072975201セット(60枚)80サイズ79370×260×160362×252×148B4C
5,400
5,398
5,938(税込)
当日出荷
特別運賃
お客様組立品
2557378475161セット(20枚)100サイズ98400×400×180392×392×168-C
3,800
3,798
4,178(税込)
当日出荷
お客様組立品
2557383675231セット(20枚)100サイズ98430×310×240422×302×228A3C
オープン
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
2557379375171セット(20枚)120サイズ107450×370×250442×362×238-C
4,100
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
2557382775221セット(20枚)120サイズ111.3500×400×213492×392×201-C
4,490
4,488
4,937(税込)
当日出荷
お客様組立品
2557381875211セット(20枚)140サイズ139530×380×480522×372×468-C
5,790
5,788
6,367(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
2562870775241セット(10枚)160サイズ158700×380×500692×372×488-C
3,790
3,788
4,167(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
336543472752531セット(10枚)-59.5---B
オープン
取扱い終了
代替品有
255707132751931セット(10枚)-59---A
オープン
取扱い終了
お客様組立品
代替品有
255706342751231セット(10枚)-59.5---B
オープン
取扱い終了
お客様組立品
代替品有
255706592751331セット(10枚)-61---B
オープン
取扱い終了
お客様組立品
代替品有
255706772751431セット(10枚)-66---B
オープン
取扱い終了
お客様組立品
代替品有
255707382752031セット(10枚)-79---A
オープン
取扱い終了
お客様組立品
代替品有
255706162751131セット(10枚)-57.5---B
オープン
取扱い終了
お客様組立品
2557060775111セット(60枚)-57.5---B
オープン
取扱い終了
お客様組立品
255706952751531セット(10枚)------
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
2557068675151セット(60枚)------
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33654347275253336543567525275253 ダンボール ザップ 33654356ダンボールザップ1セット(60枚)
3,798
税込4,178
内容量に違いがあります
25570713275193255707047519275193 ダンボール ザップ 25570704ダンボールザップ1セット(60枚)
3,998
税込4,398
内容量に違いがあります
25570634275123255706257512275123 ダンボール ザップ 25570625ダンボールザップ1セット(60枚)
3,798
税込4,178
内容量に違いがあります
25570659275133255706437513275133 ダンボール ザップ 25570643ダンボールザップ1セット(60枚)
3,798
税込4,178
内容量に違いがあります
25570677275143255706687514275143 ダンボール ザップ 25570668ダンボールザップ1セット(60枚)
4,398
税込4,838
内容量に違いがあります
25570738275203255707297520275203 ダンボール ザップ 25570729ダンボールザップ1セット(60枚)
5,398
税込5,938
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-29
用途: 商品の出荷
卸売・小売業

段ボール自体は良いと思います。
以前使っていたサイズと微妙に違って、思っていた商品は入りませんでした。弊社は特殊なサイズを使用するのでなかなか難しいです。
他の物で対応したいと思います。

2025-11-27
用途: 商品の梱包
博多奥村卸売・小売業

ソフトな感触で薄く感じる。また軽いがしっかりしている。

2026-01-08
用途: 得意先への商品送付
日動食品株式会社卸売・小売業

丁度良いサイズが無く、購入サイズのダンボールで妥協しましたが、残念ながらサイズが合いませんでした。使用不可となりました。

2025-03-06
用途: 乾燥展翅標本梱包
製造業

サイズ的にピッタリで非常に使い勝手が良く今後継続して使用したい。

対象商品 : 25570625
2024-09-09
用途: 展翅標本発送梱包
製造業

探していた希望サイズで満足しているが、もう少し厚みの段ボール箱があれば最高です。

対象商品 : 25570704
2023-06-22
用途: 部品の発送

ちょうど良いサイズ感の箱でした。小さい部品などを送る事があるのでとても便利なサイズで
満足です。棚の整頓にも使う予定です。

対象商品 : 25570704
2023-01-07
用途: 梱包
漢方薬の又三郎薬局卸売・小売業

安いので、数量も多いし助かりました
ありがとうございます

2022-08-29
用途: 贈り物用に

ちょっとした贈り物用に購入しました。丈夫で使いやすいです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダンボールの強度と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/cardboard/
2022-10-13
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする