曜日別特売

乾燥モルタル

乾燥モルタル - 陽光物産
(1件のレビュー)

セメント、砂比が1:3のベーシックで、汎用性の高い既調合セメントモルタルです。
又、一般的なドライモルタルと違い、骨材は生コン規格の高品質な加工砂(花崗岩砕砂)を採用していますので、性能が安定すると共に、品質の証明も万全です。

標準使用量88袋/m3強度30N/mm2程度危険物の類別非危険物施工面積(m2)1.63(7mm厚)、1.14(10mm厚)、0.76(15mm厚)、0.57(20mm厚)、0.38(30mm厚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25574956-1袋(10kg)
1,350
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25574965-1袋(5kg)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25574956
2025-05-22
用途: 石垣補修など
その他業種

石垣の補修や排水口のヒビなどの補修に使ってみた。セメントと砂とがプレミックスされていてその配合も最適なのかとてもよい感じのモルタルになった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする